| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000646575 Herst.-Nr.: 26243700 EAN/GTIN: 4059625201428 |
| | |
|
| | |
| Strahlfläche 309 x 28 mm · Brausekopfgröße 502 x 81 mm · nutzbar als Kopf- · Nacken- oder Seitenbrause · Strahlart PowderRain · Material Metall · Ablage aus Sicherheitsglas · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß: 1/2 Zoll· Anzahl der Sprühköpfe: 1· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Kopfbrause |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, duscheckablage weiß, eckablage, 0116300792549, Deckenbrause, Kopfbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 427,98* | € 499,69* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,87* | € 525,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,28* | € 537,91* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 459,30* | € 540,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 465,61* | € 543,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|