Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Anschluss AG 25mmx3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640079
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     20040
EAN/GTIN:
     4250621308726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Anschlussverschraubung
press anschlussverschraubung
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster · Gewinde zum EindichtenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Außengewinde konisch
Weitere Suchbegriffe: 021032000605, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 7,56*
5 Tage
200
10
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 8,13*
1 Tag
140
10
€ 5,59*
ab € 6,69*
€ 8,52*
1 Tag
220
10
€ 5,50*
ab € 6,96*
€ 8,85*
Lager 2478
220
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.