Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Anschluss AG 16mmx3/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640075
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     20014
EAN/GTIN:
     4250621308665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Anschlussverschraubung
press anschlussverschraubung
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster · Gewinde zum EindichtenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3/4 Zoll (20)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Außengewinde konisch
Weitere Suchbegriffe: 021032000612, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,09*
5 Tage
60
10
€ 5,99*
ab € 5,88*
€ 7,61*
1 Tag
42
10
€ 5,59*
ab € 6,14*
€ 7,95*
Lager 2478
60
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,25*
1 Tag
60
10
€ 5,50*
ab € 6,42*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.