Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Verbundrohr we Schutzrohr sw 20x2,25mm VPE 75 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640031
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     16130
EAN/GTIN:
     4250621306616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
im gewellten Schutzrohr aus PE-HDWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Äußerer Durchmesser Mantelrohr: 28,5mm· Diffusionsdicht: Ja· Flexibel: Ja· Geeignet für Anbaumontage: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Lambdawert: 0,4W/(m.K)· Mantel-Farbe: schwarz· Material Zwischenschicht: Aluminium· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Min. Biegeradius: 70mm· Min. Biegeradius ohne Werkzeug: 100mm· Mit Heizband: Nein· Mit Mantelrohr: Ja· Mit thermischer Isolierung: Nein· Nenndurchmesser: DN 15· Qualitätsklasse Außenschicht: PE-RT II· Qualitätsklasse Innenschicht: PE-RT II· Rohraußendurchmesser (1): 20mm· Rohrfarbe: weiß/schwarz· Systemgebunden: Ja· Verschlossen: Ja· Wandrauheit: 0,0004mm· Wasserinhalt: 0,19l/m· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar· Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig): 95Grad Celsius
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 207,0705*
€ 246,21*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 204,45*
€ 252,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,18*
€ 298,01025*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,63025*
€ 298,82025*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,82025*
€ 355,5961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,58025*
€ 351,7405
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 271,61025*
€ 323,2162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,83025*
€ 315,148
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 255,3105*
€ 303,8195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,3705*
€ 293,1809
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 243,87*
€ 290,2053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,63025*
€ 263,74
pro Packung
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 2,95507* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
16110
ab € 50,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.