Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Gateway SWS MODBUS IP/RTU - XLink 500 Datenpunkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 005290099 Gateway SWS 500 Datenpunkte 500 Datenpunkte
SCHELL 005290099 Gateway SWS 500 Datenpunkte 500 Datenpunkte
SCHELL 005290099 Gateway SWS 500 Datenpunkte 500 Datenpunkte
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579086
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     005290099
EAN/GTIN:
     4021163165470
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
smarthome gateway
SWS Gateway MODBUS IP/RTU · X Link Zur Integration des Wassermanagement· Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/· automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus·Protokoll MODBUS IP/RTU. 2 getrennte Netzwerke für das SWS und das MODBUS·Protokoll. Datenpunkte frei wählbar · nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort. Lieferumfang· Gateway mit Webinterface· ARM9·Prozessor· Statusanzeige über LEDs· Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage· Schnittstellen RS232 / RS485· 2x LAN·Schnittstelle RJ·45 10/100Mbit/s· Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch Technische Daten· Datenpunkte: 500· Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm· Input: 12 · 24 VAC Hinweis· Spannungsversorgung bauseits z.B. Netzteil MEAN WELL MDR·60·24. SCHELL Artikelnummer: 005290099 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Oberfläche: glänzend · Farbe: schwarz · Montageart: sonstige · Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet
Marke:
SCHELL
Weitere Suchbegriffe: 011555010802, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.193,41*
€ 2.406,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.122,40*
€ 2.406,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.195,34*
€ 2.417,27*
Frei Haus
ab € 2.212,40*
€ 2.421,11*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.209,06*
€ 2.432,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,27*
€ 2.876,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,05*
€ 2.810,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.362,04*
€ 2.810,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,00*
€ 2.702,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.270,99*
€ 2.702,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.237,33*
€ 2.662,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.195,34*
€ 2.612,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
005180099
€ 2.118,55*
Ähnlich
Schell
005190099
€ 3.015,59*
Ähnlich
Schell
005340099
€ 2.659,01*
Ähnlich
Schell
005320099
€ 1.862,25*
Ähnlich
Schell
005350099
€ 3.616,63*
Ähnlich
Schell
005330099
€ 2.394,70*
Ähnlich
Schell
005160099
€ 1.234,71*
Ähnlich
Schell
005170099
€ 1.832,29*
Ähnlich
Schell
005310099
€ 3.591,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.