Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579047
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002301599
EAN/GTIN:
     4021163163278
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vorgesehen zur Spannungsversorgung über eSCHELL Wassermanagement-System SWS · Lieferumfang: berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung · Elektronikmodul programmierbar · Montagerahmen · Frontplatte mit Sensorfenster · bistabiles Magnetventil 6 V · Spülzeit: 1 - 15 s einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 9V· Art der Spannungsversorgung: sonstige· Art der Steuerung: Infrarot· Automatischer Spülzyklus: Ja· Detektionsbereich Sensor: 500mm· Einbautiefe: 7mm· Frequenz Spülzyklus: 0,008h· Grundfarbe: weiß· Höhe: 153,3mm· Mit Trafo: Nein· Mit Vorspülung: Ja· Wandabstand: 12mm
Weitere Suchbegriffe: 0211550082502, Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,03*
€ 411,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,50*
€ 426,25*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 356,20*
€ 426,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,48*
€ 428,27*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,27*
€ 509,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,01*
€ 509,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 428,00*
€ 509,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
230771599
ab € 17,59*
Ähnlich
Schell
296280099
ab € 30,84*
Ähnlich
Schell
011970099
ab € 360,50*
Ähnlich
Schell
028080699
ab € 282,48*
Ähnlich
Schell
028072899
ab € 336,87*
Ähnlich
Schell
002300699
ab € 350,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.