Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Urinalsteuerung EDITION E o Stromversorgung Kunststoff verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579046
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002300699
EAN/GTIN:
     4021163163261
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vorgesehen zur Spannungsversorgung über eSCHELL Wassermanagement-System SWS · Lieferumfang: berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung · Elektronikmodul programmierbar · Montagerahmen · Frontplatte mit Sensorfenster · bistabiles Magnetventil 6 V · Spülzeit: 1 - 15 s einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 9V· Art der Spannungsversorgung: sonstige· Art der Steuerung: Infrarot· Automatischer Spülzyklus: Ja· Detektionsbereich Sensor: 500mm· Einbautiefe: 7mm· Frequenz Spülzyklus: 0,008h· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 153,5mm· Mit Trafo: Nein· Mit Vorspülung: Ja· Wandabstand: 12mm
Weitere Suchbegriffe: 0211550082500, Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,57*
€ 437,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,82*
€ 452,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 375,35*
€ 452,62*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,43*
€ 454,43*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,44*
€ 539,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,14*
€ 488,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 410,13*
€ 488,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
230771599
ab € 17,59*
Ähnlich
Schell
296280099
ab € 30,84*
Ähnlich
Schell
011970099
ab € 360,50*
Ähnlich
Schell
028080699
ab € 282,48*
Ähnlich
Schell
028072899
ab € 336,87*
Ähnlich
Schell
002301599
ab € 335,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.