Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-D 30/0,5-6, G2, 180mm, PN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579035
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186222
EAN/GTIN:
     4048482782249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung, für Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen, bestehend aus: Pumpe, 2x optimierter Connector, 4x Kabelverschraubung M 16 x 1,5, Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 - DN 65), Dichtungen bei Gewindeanschluss, Einbau- und Betriebsanleitung, Netzanschluss 1~230 V, 50/60 HzWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump): 7· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 38,32· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 135W· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Energieeffizienzindex (EEI): 0.19· Druckstufe Artikel: 10PN· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Ja· Aufgenommene Motorleistung (P1): 135kW· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Drehzahl: 3050U/min· Nennstrom: 0,95A· Anschluss Auslassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite ISO 228-1· Anzahl der Phasen 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 0,14kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 135kW· Batteriepiktogramm Ja, UN 3091· Bemessungsspannung 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite 2 Zoll (50)· Flanschform sonstige· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) 38,32kPa· Isolationsklasse f· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Länge Anschluss 1 90· Länge Anschluss 2 85· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch 7W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10Grad Celsius· Nenndurchmesser 1 1/4 Zoll (32)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite 2 Zoll (50)· Pumpenausführung Doppelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss 50mm· Umgebungstemperatur -10Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks Ja· Volumenstrom (BEP) 9,536m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses Gusseisen· Werkstoff Laufrad Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad PP-GF· Max. Arbeitsdruck 10bar· Max. Förderhöhe 6m· Max. Pumpvolumen 13,5m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb) 110Grad Celsius
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
1x 230 V
Anschluss:
Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, 036082807701, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.496,40*
€ 1.639,61*
€ 5,95*
ab € 1.514,32*
€ 1.655,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.678,43*
€ 1.824,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.679,51*
€ 1.830,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.698,30*
€ 1.850,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.850,94*
€ 2.202,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,42*
€ 2.162,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.817,41*
€ 2.162,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,30*
€ 2.087,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.754,29*
€ 2.087,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,60*
€ 2.046,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.719,59*
€ 2.046,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,30*
€ 2.020,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186223
ab € 1.839,70*
Ähnlich
Wilo
2186225
ab € 2.649,79*
Ähnlich
Wilo
2186224
ab € 1.918,52*
Ähnlich
Wilo
2186227
ab € 3.300,81*
Ähnlich
Wilo
2186229
ab € 3.131,36*
Ähnlich
Wilo
2186230
ab € 3.609,24*
Ähnlich
Wilo
2186231
ab € 4.065,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.