| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000579017 Herst.-Nr.: 2186204 EAN/GTIN: 4048482781938 |
| | |
|
| | |
| Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung, für Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlagen, geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen, bestehend aus: Pumpe, Connector, 2x Kabelverschraubung M 16 x 1,5, Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 - DN 65), Dichtungen bei Gewindeanschluss, Wärmedämmung, Einbau- und Betriebsanleitung, Netzanschluss 1~230 V, 50/60 HzWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Pumpenhöhe: 383· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· DN: 50· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 58,94· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 550W· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Energieeffizienzindex (EEI): 0.17· Druckstufe Artikel: 10PN· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· PN: 6/10bar· Aufgenommene Motorleistung (P1): 550kW· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Nennstrom: 2,4A· Anschluss Auslassseite Flansch· Anschluss Einlassseite Flansch· Anschlussstandard Auslassseite EN 1092-2· Anschlussstandard Einlassseite EN 1092-2· Anzahl der Phasen 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 0,55kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 550kW· Batteriepiktogramm Ja, UN 3091· Bemessungsspannung 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite PN 6· Druckstufe Flanschanschluss Einlass PN 6· Durchmesser, Anschluss Einlassseite DN 50· Flanschform rund· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) 58,94kPa· Funkstandard Bluetooth Ja· Isolationsklasse f· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Länge Anschluss 1 140· Länge Anschluss 2 89· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch 10W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10Grad Celsius· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Ja· Nenndurchmesser DN 50· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite DN 50· Potentialfreier Schaltkontakt Ja· Pumpenausführung Einzelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss 50mm· Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC Ja· Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V Ja· Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA Ja· Umgebungstemperatur -10Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks Nein· Volumenstrom (BEP) 19,43m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses Gusseisen· Werkstoff Laufrad Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses Gusseisen GG 25 (GJL-250)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad PP-GF· Max. Arbeitsdruck 10bar· Max. Förderhöhe 10,74m· Max. Pumpvolumen 33m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb) 110Grad Celsius Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Flansch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, 036082807322, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.883,03* | € 2.059,77* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.914,62* | € 2.075,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.002,33* | € 2.177,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.132,05* | € 2.314,37* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.214,03* | € 2.405,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|