Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Urinalsteuerung EDITION E 230 V Netzbetrieb Kunststoff, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575260
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     028080699
EAN/GTIN:
     4021163151909
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · Lieferumfang: berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung · Elektronikmodul programmierbar · Montagerahmen · Frontplatte mit Sensorfenster · bistabiles Kartuschenmagnetventil 6 V · Unterputznetzteil mit Netzstecker 230 V/50 Hz · Spülzeit: 1 - 15 s einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 240V· Art der Spannungsversorgung: Transformator· Art der Steuerung: Infrarot· Automatischer Spülzyklus: Ja· Detektionsbereich Sensor: 500mm· Einbautiefe: 7mm· Frequenz Spülzyklus: 1h· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 153,5mm· Mit Trafo: Ja· Mit Vorspülung: Nein· Wandabstand: 12mm
Weitere Suchbegriffe: 0211550051500, Steuerung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,59*
€ 345,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,28*
€ 346,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,62*
€ 478,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,34*
€ 495,21*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,42*
€ 497,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,41*
€ 585,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,57*
€ 554,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,80*
€ 535,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 449,79*
€ 535,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,42*
€ 500,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
230771599
ab € 17,59*
Ähnlich
Schell
296280099
ab € 30,84*
Ähnlich
Schell
011970099
ab € 361,07*
Ähnlich
Schell
028072899
ab € 338,55*
Ähnlich
Schell
002301599
ab € 331,81*
Ähnlich
Schell
002300699
ab € 353,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.