Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Urinalsteuerung EDITION E 6 V Batt-Betr vandalengeschützt ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575259
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     028072899
EAN/GTIN:
     4021163151893
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
schell urinalsteuerung
elektronische urinalauslösung
geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · Lieferumfang: berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung · Elektronikmodul programmierbar · Montagerahmen · Frontplatte mit Sensorfenster · bistabiles Kartuschenmagnetventil 6 V · Batteriefach 6 V · 4x 1,5 V Alkalibatterien Type AA · Spülzeit: 1 - 15 s einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 6V· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Automatischer Spülzyklus: Ja· Detektionsbereich Sensor: 500mm· Einbautiefe: 7mm· Frequenz Spülzyklus: 1h· Grundfarbe: Edelstahl· Höhe: 150mm· Mit Trafo: Nein· Mit Vorspülung: Nein· Wandabstand: 12mm
Weitere Suchbegriffe: 0211550049552, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 361,19*
€ 433,20*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,65*
€ 470,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,88*
€ 501,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 421,47*
€ 501,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,23*
€ 503,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,53*
€ 599,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,02*
€ 593,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,76*
€ 557,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 468,75*
€ 557,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,56*
€ 538,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 452,55*
€ 538,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
230771599
ab € 18,03*
Ähnlich
Schell
296280099
ab € 30,86*
Ähnlich
Schell
011970099
ab € 400,01*
Ähnlich
Schell
028080699
ab € 354,48*
Ähnlich
Schell
002301599
ab € 332,37*
Ähnlich
Schell
002300699
ab € 353,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.