| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000575081 Herst.-Nr.: 012320699 EAN/GTIN: 4021163149227 |
| | | |
|
| | |
| Hochdruck · Mischwasser · Netzbetrieb · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · vandalengeschützte Ganzmetallausführung · Lieferumfang: kompakte Infrarot-Sensor-Einlocharmatur mit Temperaturregler · Elektronikmodul programmierbar · Kartuschenmagnetventil 6 V · 2x flexible Anschlussschläuche Celan-Fix S G 3/8″ x 380 mm mit integriertem Rückflussverhinderer und Vorfilter · Strahlregler · Befestigungsmaterial · Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 127mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 106mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 98mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Elektronikbatterie | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083001801, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 259,83* | € 304,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 264,93* | € 310,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 278,94* | € 325,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 283,29* | € 331,56* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,40* | € 371,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|