Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Urinalsteuerung COMPACT LC 230 V, Netzbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575056
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     011970099
EAN/GTIN:
     4021163151664
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
universell einsetzbare Siphon-Spülsteuerung · vandalengeschützte Spüleinrichtung für alle Urinalbecken · Sensormontage im Systemsiphon · Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung · Steuerung mit 3 Spülprogrammen über Reed-Kontakt von außen aktivierbar · Reinigungsprogramm und Serviceprogramm · Geruchverschlussüberwachung auch bei niedrigem Wasserpegel · automatischer Spülstopp bei verstopften Abflussleitungen · Lieferumfang: E-Modul mit 3 Spülprogrammen · 2 l (Standard) · 1 l oder Hybridspülung · Urinalsiphon mit LC-Sensor · Magnetventil mit Adapter zur Rohbau-Wasserstrecke · alle Bauteile mit Kabeln und Steckverbindern IP 54 · Reed-Kontakt zur Programmierung und Funktionsüberprüfung · Magnetschlüssel für Reed-Kontakt · Reinigungsstopp 10 s · Spülstopp 3 Minuten · Hygienespülung alle 24 h nach letzter Spülung · Warnsignal bei schwacher BatterieWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 240V· Art der Spannungsversorgung: Transformator· Automatischer Spülzyklus: Ja· Frequenz Spülzyklus: 24h· Min. Vordruck: 0,5· Mit Trafo: Ja· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 0,3l/s· Max. Vordruck: 5
Weitere Suchbegriffe: Absaugurinal, Urinal, Urinalsteuerung, elektronische Urinalauslösung, urinal, 012260009201, Installationssystemezubehör, Installationssysteme-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,50*
€ 438,81*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,50*
€ 440,91*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,26*
€ 530,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,98*
€ 546,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,45*
€ 548,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,93*
€ 653,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 541,30*
€ 644,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,91*
€ 612,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 514,89*
€ 612,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,21*
€ 591,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 497,20*
€ 591,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
230771599
ab € 17,59*
Ähnlich
Schell
296280099
ab € 30,84*
Ähnlich
Schell
028080699
ab € 282,48*
Ähnlich
Schell
028072899
ab € 336,87*
Ähnlich
Schell
002301599
ab € 335,03*
Ähnlich
Schell
002300699
ab € 350,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.