Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wandsäule CONNECT AIR für Handwaschbecken weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000541769
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E034501
EAN/GTIN:
     5017830514503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbsäule
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
aus Feinfeuerton · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 180mm· Form Halbsäule· Geeignet für Handwaschbecken· Höhe (1) 340mm· Montageart Montagebügel· Tiefe (1) 255mm
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, waschbecken, waschbecken weiß, 0101533104001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 75,26*
€ 96,38*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 80,20*
€ 102,81*
€ 5,95*
ab € 95,01*
€ 120,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,24*
€ 136,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 137,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0345MA
ab € 124,07*
Ähnlich
Ideal Standard
E030901
ab € 81,59*
Ähnlich
Ideal Standard
E0309MA
ab € 131,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E711401
ab € 73,17*
Ähnlich
Ideal Standard
E7114MA
ab € 118,11*
Ähnlich
Ideal Standard
E711301
ab € 109,77*
Ähnlich
Ideal Standard
E7113MA
ab € 150,62*
Ähnlich
Ideal Standard
W333001
ab € 50,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.