| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000517157 Herst.-Nr.: 4215503 EAN/GTIN: 4048482758350 |
| | |
|
| | |
| mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor, integrierter elektronischer Leistungsregelung, Einsatz: Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle UmwälzanlagenWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 95· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 203,8kPa· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 20W· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Nennvolumenstrom: 1,4m³/h· Druckstufe Artikel: 10PN· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Frequenz: 50/60 Hz· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 20kW· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Nennstrom: 0,26A· Anschluss Auslassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite ISO 228-1· Anzahl der Phasen 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 0,02kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1) 20kW· Bemessungsspannung 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite 1 1/2 Zoll (40)· Flanschform sonstige· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom (1) 19,99· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) 19,99kPa· Isolationsklasse f· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Länge Anschluss 1 94· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch 4W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10Grad Celsius· Nenndurchmesser 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite 1 1/2 Zoll (40)· Nennvolumenstrom (1) 1,4· Pumpenausführung Einzelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss 40mm· Umgebungstemperatur -10Grad Celsius· Volumenstrom (BEP) 1,4m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses Gusseisen· Werkstoff Laufrad Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad PP-GF· Max. Arbeitsdruck 10bar· Max. Pumpvolumen 2,748m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb) 95Grad Celsius Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Anschluss: | Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung, 036082806605, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,62* | € 311,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 266,73* | € 317,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 274,59* | € 325,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 277,20* | € 331,71* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,89* | € 346,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|