| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000512202 Herst.-Nr.: 824101000 EAN/GTIN: 4022009342765 |
| | |
|
| | |
| wandhängend, mit 1 Schublade inkl. Selbsteinzug und LED-Beleuchtung, Antirutschmatte, 1 Innenschublade, Griff und Befestigungsmaterial, feuchtigkeitsbeständig, Front aus MDF, vormontiertWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schubladen 1· Anzahl der Türen (gesamt) 0· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Ausführung Handgriffe Griff· Breite (1) 880mm· Farbe der Front sonstige· Farbe des Korpus sonstige· Höhe (1) 410mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Handgriffen Ja· Mit Handtuchhalter Nein· Mit Platte Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Glanzlack, Hochglanzlack, badmöbel konsolenunterschrank, 013462101202, Unterbau, Unterschrank |
| | |
| |