Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Lithium-Batterie Typ CR-P2 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000503238
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42886000
EAN/GTIN:
     4005176200670
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-P2
grohe cr-p2
cr-p2
Batterie6 V Lithium-Batterie · Typ CR-P2Weitere technische Eigenschaften:· Beförderungskategorie 2· Breite 34mm· Entladetemperatur 20Grad Celsius· Gefahrenklasse 9· Gewicht 0,13kg· Höhe inkl. Pole 45mm· Kapazität 1400Wh· Kapazität 20 h 1,4Ah· Ladetemperatur 20Grad Celsius· Länge 17mm· Nennspannung 6V· Umgebungstemperatur 20Grad Celsius
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 011932560601, BATFG6V, Batterie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 28,12*
1
€ 5,95*
ab € 20,59*
€ 28,77*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,20*
€ 31,84*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,42*
€ 33,41*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 69,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.