Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Kopfbrause RELEXA PLUS 50 d= 48mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000502150
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28094000
EAN/GTIN:
     4005176601132
Suchbegriffe:
Kopfbrause
grohe kopfbrause
kopfbrause
mit Kugelgelenk · 1/2″-Anschluss · StarLight Oberfläche · Durchflussmenge einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll 1/2 Zoll· Anschluss Innengewinde· Antikalksystem Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten 1· Ausladung (1) 0mm· Deckenmontage Ja· Durchmesser (1) 50mm· Einstellbarer Sprühstrahl Nein· Einstellbarer Sprühwinkel Ja· Grundfarbe Chrom· Länge des Brausearms 0mm· Mit Brausearm Nein· Mit Rosette Nein· Verstellbarer Kopf Nein· Volumenstromklasse S· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 15l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 0116250090, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,43*
€ 31,95*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 33,66*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,24*
€ 36,63*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 28,56*
€ 38,39*
Lager 2478
3
2
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26564DL0
ab € 550,76*
Ähnlich
Grohe
26566DL0
ab € 549,84*
Ähnlich
Grohe
26564GN0
ab € 548,52*
Ähnlich
Grohe
26566GN0
ab € 549,64*
Ähnlich
Grohe
26564A00
ab € 523,38*
Ähnlich
Grohe
26566A00
ab € 519,97*
Ähnlich
Grohe
26564AL0
ab € 548,40*
Ähnlich
Grohe
26566AL0
ab € 549,30*
Ähnlich
Grohe
27062000
ab € 136,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.