| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000408104 Herst.-Nr.: T4304Y2 EAN/GTIN: 8014140459521 |
| | |
|
| | |
| zur Kombination mit Handwaschbecken Strada II · Chrom-Zierleiste · Korpus hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte · Türanschlag links · Änderung auf rechts möglichWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer 0· Anzahl der Schubladen 0· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Ausführung Handgriffe sonstige· Ausführung Waschschüssel integriert· Farbe der Front anthrazit· Farbe des Korpus anthrazit· Höhe (1) 490mm· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe Nein· Mit Handgriffen Nein· Mit Platte Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Handwaschbecken, Tür Unterschrank Badmöbel, Tür Waschtischunterschrank, badmöbel konsolenunterschrank, 013450006304, Unterbau, Unterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 286,34* | € 344,17* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,23* | € 390,77* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 300,83* | € 392,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 336,49* | € 399,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|