Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex extra grün 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1755036-8233623
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8233623
EAN/GTIN:
     4031101226750
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Cargo-Hose
Cargohose
- Bundhose
- Modell: 523 - Farbe: grün
- Artikel - Nr.: 82336
- Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung
- Extra gute Passform: Bundhose aus dualtex Komfortgewebe mit verstellbarem Gummizug im Bund
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Bundfalten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen, verstärkte Eingriffe mit grauer Paspelierung
- Multifunktionstasche auf linkem Ober schenkel mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Bundweite individuell verstellbar
- 1 verschließbare Gesäßtasche
- Doppelte Zollstocktasche
- 2-fache Kappnähte
- Öko-Tex Standard 100
- Größe: 42 - 64, 90 - 110
- Pflege: Bei 95°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: III Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt
- Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%
Weitere Suchbegriffe: uvex bundhose 42, bundhose, uvex bundhose, Hose, Arbeitskleidung, 82336, 523
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 23,31*
€ 31,34*
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,90*
€ 38,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 29,23*
€ 39,02*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,28*
€ 39,29*
Lager 2478
8
2
Frei Haus
ab € 39,48*
€ 53,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 107,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.