Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.8 weiß/grau Polyamid mitPUR EN 388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174702001107
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     061908941E
EAN/GTIN:
     4008198761983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit Polyurethan · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen · Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und KommissionierarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, pu beschichtete handschuhe, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 1,82*
€ 2,53*
5 Tage
167
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,59*
6 Tage
20
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,64*
2 Tage
133
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 2,37*
€ 2,94*
Lager 2478
200
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 90 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
061910141E
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.