| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174131612015 Herst.-Nr.: 80.360.00NG EAN/GTIN: 4034221051660 |
| | |
|
| | |
| Universal · IP67 · staub- und wasserdicht · mit einstellbarer Rundlaufgenauigkeit · zum Werkstück Nullpunkt suchen und setzen · der 3D-Taster kann beliebig angefahren werden · in allen Achsen x, y, z, vertikal und horizontal · keine Vorzeichenprobleme: das Ablesen der Maße ist richtungsunabhängig · für alle NC-und Erodiermaschinen (Isolierung zwischen Tasteinsatz und Aufnahme) · die Differenzanzeige macht es möglich, die Nullstellung auf Anhieb anzufahren · wenn die Anzeige auf Null steht, ist die Spindelachse Antastkante · damit lassen sich Maschinen-Nullpunkte zuverlässig legen und Vorrichtungspunkte spielend einfach bestimmen · eine keramische Sollbruchstelle im Tasteinsatz verhindert Beschädigungen am Werkstück und 3D-Taster · Anzeigegenauigkeit 0,01 mm · Tastkugel-Ø 4 mm · Messuhr-Ø 62 mmVorteile: kompaktes und griffiges Gehäuse · keine Beschränkung des Arbeitsraumes · genaue Anzeige der Spindelposition · gekennzeichneter ÜberfahrwegWeitere technische Eigenschaften:· Tastkugel-Ø: 4mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ableseart: | analog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kantentaster 3d, kantentaster, 3D-Kantentaster, IP67, IP67 geschützt, Messtaster, neue Generation, Nullpunkt Taster, Taster, Universal-3D-Taster |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,18* | € 300,96* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,77* | € 300,97* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 264,96* | € 301,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 274,85* | € 305,85* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,95* | € 352,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|