Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371C M4x0,7mm HSS-Co V3 Links 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174114604340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     061862
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links-gewindebohrer din 371
links gewindebohrer
HSS-Co V3 · Form C · linksschneidend · mit Linksdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Regelgewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · zur Anwendung in allgemeinen Stählen bis 800 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Links· Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer m4 x 0,5, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.