Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle HRC DIN 212 (ähnl.) H7 Form A D.3,03mm VHM X-Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174113910303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6132900303
EAN/GTIN:
     4045053379525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc-maschinenreibahle din 212
nc maschinen reibahle
VHM · X-Cut-beschichtet · DIN 212 (ähnlich) · Form A · Toleranz H7 · rechtsschneidend · geradegenutet · mit 45° Anschnitt · für die Hartbearbeitung, für den Einsatz in gehärteten Werkstoffen bis 65 HRC · Weitere Abmessungen von 0,95-12,05 mm 1/100 mm steigend kurzfristig auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: HRC· Arbeitslänge: 30mm· Form: A
Weitere Suchbegriffe: nc-maschinenreibahle d2.98, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, NC-Maschinenreibahlen, NC-Reibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.