Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer TypN M10 HSS-Co TiAlN 180Grad f.Durchgangslöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174111596100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1234171000
EAN/GTIN:
     4045053081701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
HSS-Co · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft ·  für Durchgangslöcher nach DIN EN 20273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1 · durch die kurze Bauweise sehr torsionsstabil und dadurch besonders geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-MaschinenWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Spitzenwinkel: 118°· Typ: N· Bearbeitungsart: für Durchgangslöcher· Ausführung: mittel· Senkwinkel: 180°
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,01*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.