Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amboss 50kg m.zwei Hörnern STA geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000830666
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     61601010050
EAN/GTIN:
     4054773008134
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
amboss 50kg
mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbarWeitere technische Eigenschaften:· Bahnlänge: 250mm· Hornlänge: 165mm· Bahnbreite: 110mm· Farbe: schwarz· Standfläche: 210 x 250mm· Gesamthöhe: 220mm· Rundloch-Ø: 23mm
Weitere Suchbegriffe: amboss, kanca amboss, Ambosse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 52,95*
ab € 401,76*
€ 445,69*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 433,77*
€ 474,54*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 431,36*
€ 474,96*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 404,09*
€ 476,60*
10 Tage
8
€ 8,90*
ab € 439,946*
€ 483,316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,60*
€ 567,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,68*
€ 520,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,37*
€ 494,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 413,80*
€ 492,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,09*
€ 480,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.