Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche 0,5l 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) DIN EN15154-4 3 St./Kt.PLUM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000386415
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4613
EAN/GTIN:
     5701684461310
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426)VE = 3 St. im KartonWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche)· Spülzeit ca.: 5min· Ausführung: Augenschale, Staubkappe, 0,9% Kochsalzlösung· Norm: DIN EN15154-4· passend für: 4000 386 410, 4000 386 411, 4000 386 422, 4000 386 425, 4000 386 426· prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsnachfüllset, Ersatzflasche Augenspülstation, Nachfüllset für Augenspülstation, ersatzflasche augenspülstation, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülflaschen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,63307*
€ 20,04307*
5 Tage
514
1
€ 5,50*
ab € 29,81001*
€ 40,21002*
Lager 2478
533
2
Frei Haus
ab € 29,47002*
€ 40,62*
1 Tag
528
1
€ 7,99*
ab € 33,29001*
€ 43,23*
4 Tage
1599
1
€ 7,99*
ab € 34,10*
€ 44,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 35,39001*
€ 42,11411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,47002*
€ 35,06932
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,82334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 81,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerma
42103
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.