| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000354436 Herst.-Nr.: 60278505 EAN/GTIN: 4009076027856 |
| | | |
|
| | |
| universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis · wirkt von -30 °C bis +250 °C · chemisch beständig · perfekte Notlaufeigenschaft · nicht elektrisch leitend · silikonfrei · für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum) · hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen · sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600N)Weitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -30 bis +250°C Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multi-Öl, Multifunktionsspray, Multispray, ptfe-spray 500ml caramba, anti haftspray, ptfe-spray caramba, Caramba, Fette, Fettspray, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette, Teflonspray, Teflon-Spray |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,12* | € 9,14* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,19* | € 9,24* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,14* | € 9,27* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,26* | € 9,33* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,20* | € 10,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|