| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000550006 Herst.-Nr.: 2000017 EAN/GTIN: 4054773029719 |
| |
|
| | |
| flacher LED Einbauspot · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110° · Einlass-Ø 68 mm · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F · Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000550088 leuchtet sie kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: | | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchte 12v, Leuchten, Möbelbeleuchtung, Möbellampen, Möbelleuchten, Möbellicht |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,55* | € 15,25* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 15,26* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,68* | € 15,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,53* | € 16,68* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,46* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|