| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265549 Herst.-Nr.: 04124-00343-00 EAN/GTIN: 4042448114266 |
| | |
|
| | |
| für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · gleichmäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit · Gefahrgutgeeignet Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Kautschuk· Trägerart: PVC-Film· Gesamtdicke: 0,065mm· Reißkraft: 60N/cm· Klebkraft: 3,2N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband tesa, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Tesa 4124, Tesapack, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,70* | € 4,91* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 3,89* | € 5,07* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,86* | € 5,07* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,24* | € 5,28* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,90* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|