| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265479 Herst.-Nr.: 04944-00001-11 EAN/GTIN: 4042448087188 |
| | |
|
| | |
| universell einsetzbares doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger · lösungsfreie Klebmasse · hohe Anfangsklebkraft · geeignet für die Verklebung auf rauen und faserigen Haftgründen · Klebmasse: Synthesekautschuk · Dicke: 200 µm · Reißkraft: 35 N/cm · Reißdehnung: 20 % · Temperaturbeständigkeit kurz / lang: +60 °C / +40 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: +40 (langfristig)°C· Trägerart: Gewebe· Gesamtdicke: 0,2mm· Reißkraft: 35N/cm· Klebkraft: 14,5N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Montageband, Tesa, Tesa 4934, Verlegebänder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,50* | ab € 9,72* | € 12,68* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,65* | € 12,68* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,77* | € 12,74* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 10,30* | € 13,41* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 8,90* | ab € 10,38195* | € 13,52195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 76,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|