Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband Tectus® TE 340 3D STA F1-farbig 80kg DIN L/R stu.Tür SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255207
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400605 0 12402
EAN/GTIN:
     4015471041298
Suchbegriffe:
Einfräsband
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · Belastungswert bis 80 kg · Rollenlänge 160 mm · komplett verdeckt liegend · Öffnungswinkel bis 180° · wartungsfreie Gleitlagertechnik · dreidimensional verstellbar · Seite verstellbar +/- 3 mm · Höhe verstellbar +/- 3 mm · Andruck verstellbar +/- 1,5 mm · DIN links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Andruck verstellbar: +/- 1,0mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Weitere Suchbegriffe: objektband, Objektbänder, Variant Objektband, Variant Objektbänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 34,88*
€ 46,09*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 35,03*
€ 46,13*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 35,71*
€ 47,25*
Lager 2478
7
2
Frei Haus
ab € 36,07*
€ 49,18*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 37,52*
€ 49,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 401703 0 01006
ab € 14,22*
Zubehör
Simonswerk
5 401380 0 01006
ab € 7,24*
Zubehör
Simonswerk
5 250693 5 00001
ab € 53,73*
Zubehör
Simonswerk
5 250694 5 00001
ab € 53,80*
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 558,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.