Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41635 Herst.-Nr.: 41635 EAN/GTIN: 4003866416356 |
| |
|
| | |
| Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 12 Stufen Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert. - 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 5,1 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrietreppen-Handlauf, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufenleiter alu, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Tritt, Stehleiter, Staffelei, Meistertritt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,50* | € 589,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 512,92* | € 589,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,25* | € 589,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,12* | € 623,17* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 584,45* | € 670,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|