Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41632 Herst.-Nr.: 41632 EAN/GTIN: 4003866416325 |
| |
|
| | |
| Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 3 Stufen Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert. - 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,8 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppengeländer, Industrietreppen-Handlauf, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, plattformleiter zarges, alu stehleiter, sprossenleiter alu, Zarges, Tritt, Stehleiter, Staffelei, Meistertritt |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,72* | € 295,37* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,46* | € 296,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,87* | € 303,39* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,59* | € 311,32* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,59* | € 335,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|