| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-11451400 Herst.-Nr.: 11451400 EAN/GTIN: 4024596027308 |
| |
|
| | |
| WEICON Alu-Schleifschutz wirkt beim Schleifprozess wie ein Kühlschmier- und Trennmittel. Es senkt die Temperatur an der Eingreifstelle und bildet eine siliconfreie Antihaftschicht auf dem Schleifmittel.
Durch Alu-Schleifschutz wird das \\\"Verschmieren\\\" verhindert und die Poren der Schleifmittel bleiben offen. Mit Alu-Schleifschutz wird die Standzeit einer Schleifscheibe erheblich verlängert und die Abtragsleistung kann bis zu 350% erhöht werden.
WEICON Alu-Schleifschutz kann bei allen Schleifmitteln auf Unterlagen wie Fiberscheiben, Bogenware, Endlosschleifbändern, Schleifhülsen, Schwingschleifern und Spezialmaschinen verwendet werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluminium, bogenware, bändern, kühlschmiermittel, maschine, multifunktionsöl, scheibe, schleifen, schleifer, siliconfrei, siliconfreieAntihaftschicht, spezialschutz, spray, stein, weiconalu-schleif-schutz, werkzeug, winkel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,32* | € 6,87* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,41* | € 6,93* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,99* | € 8,19* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,43* | € 8,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01358* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|