| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-11217400 Herst.-Nr.: 11217400 EAN/GTIN: 4024596031442 |
| |
|
| | |
| WEICON Citrus-Reiniger ist ein Universalreiniger auf Basis von Alkohol und Citrusschalen-Extrakten.
Durch den hohen Isopropanolanteil von über 75% macht sich der WEICON Citrus-Reiniger dessen desinfizierende Wirkung zu Nutze und unterstützt dadurch die gesamtheitliche Reinigung und Desinfektion von Flächen. Er ist universell einsetzbar und kann gleichermaßen in Industrie und Handwerk, im Fensterbau, in öffentlichen Einrichtungen und Verkehrsmitteln, in Bauunternehmen und im Haushalt verwendet werden. Er reinigt die verschiedensten Materialien, wie Metalle und Kunststoffe, Glas, Keramik sowie lackierte oder beschichtete Flächen*. Auch bei der Basishygiene und der Unterstützung von zusätzlichen Hygienemaßnahmen, der Reinigung von häufig genutzten Handwerkzeugen, Verschmutzungen durch Bleistifte, Kugelschreiber und Filzstifte, erzielt WEICON Citrus-Reiniger einen hohen Wirkungsgrad und erreicht hohe Effizienz.
*Die Materialverträglichkeit sollte vorher zur Sicherheit an einer verdeckten Stelle überprüft werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, weicon industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 400ml, Citrusschalen, Citrusschalen-Extrakte, Citrusspray, Handwerk, Metallbau, Oberflächenreiniger, Weicon Citrus-Reiniger, anlagen, citronensäure, cleaner, entferner, entferntFilzstift, entferntKugelschreiber, fenster, fett, gewerbe, glas, harz, industrie, keramik, klebereste, kleberrückstände, kunststoff, lack, maschinen, metall, montage, oberflächen, reiniger, schmier, spray, stiftentferner, teer, universal, zitrone, öl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 6,20* | € 8,94* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 7,02* | € 9,74* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,12* | € 10,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,01* | € 10,13* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|