Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Aluminium-Spray A-100 abriebfest | abriebfester Schutz gegen Rost und Korrosion | 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Pic
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-1716167-11050400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11050400
EAN/GTIN:
     4024596027070
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray
WEICON Aluminium-Spray A-100 ist abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse und enthält Aluminium-Pigmente mit einer Reinheit von ca. 99,5%.

Das Spray bietet einen hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen.

Es kann in der Kälte- und Lüftungstechnik, an Feuerungsanlagen, an Rohrleitungen und Maschinengehäusen, an Fiberglas-Karosserieteilen, im Modellbau, Kunstgewerbe, in der Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz kommen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray weicon, zinkspray, Acrylspray, Aerosol, Aluminiumpigmente, Aufwertung, Dekoration, Hochtemperatur, Oberflächenbeschichtung, Weicon Aluminium-Spray, Witterungsschutz, abriebfest, aluminium, aluspray, antikorrosion, antirost, ausbessern, dekorativ, entferner, entroster, farbe, farbspray, korrosionsschutz, lack, lackspray, material, matt, metall, metallic, rohr, rost, rost-schutz-farbe, rostbefall, schutz, schutzspray, schützend, überlackierbar
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 7,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,07*
€ 8,23*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,28*
Lager 2478
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 360 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 19,90* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 137,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.