Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 4000 - Modell 492


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-13-492-135B5S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-492-135B5S.11
EAN/GTIN:
     4040376036834
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm.
  • 6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, H800 mm.
  • 6 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm jeweils mit folgender Einteilung:
  • 2 x Schublade-Größe-L 2xH90 mm, 1 x Flügeltür-Größe-L 1xH540 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar).
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Blendensatz zwischen den Unterbau-Containern.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1000 kg
  • Lieferung zerlegt
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Gruppenwerkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.239,00*
€ 4.564,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.215,12*
€ 4.564,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.223,59*
€ 4.584,41*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.517,84*
€ 4.852,97*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.584,41*
€ 5.455,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.478,97*
€ 5.329,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.478,96*
€ 5.329,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.325,03*
€ 5.146,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.325,01*
€ 5.146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.258,33*
€ 5.067,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4.258,32*
€ 5.067,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.223,59*
€ 5.026,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,01*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,37*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,10*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.376,74*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.