|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1713716-41.769.020 Herst.-Nr.: 41.769.020 EAN/GTIN: 4047417508848 |
| |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Systemwerkbank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 877, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 1116, Gehäusetiefe mm: 600, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 600, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 5, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 30, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Anzahl Fachböden: 1, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 1 x 600, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: 1 Schiebegriff, 4 Rollenträgern mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern (Vollgummi Ø 100 mm), Farbe: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen:  |  | Breite mm: | 1250 | Tiefe mm: | 700 | Höhe mm: | 877 | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank, Systemwerkbank, Arbeitstisch, Kastenwerkbank, Werkbank |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.390,83* | € 1.564,06* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.365,84* | € 1.565,56* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.393,38* | € 1.567,64* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.398,54* | € 1.574,36* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.448,55912* | € 1.629,22912* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|