| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A344033502213213 Herst.-Nr.: A344033502213213 EAN/GTIN: 4027497473113 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Diamanttrennscheibe LD Multi S13 für Beton/ Baumaterial Ø 350 mm Benzin-Trennschneider Werkzeugform flach n max. 1/min 4000 Produktverpackung Karton Segment-/Schnittbreite mm 3 Segmenthöhe mm 13 Typ Diamanttrennscheibe V max. m/s 100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamantscheibe 350x25,4, diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe lukas, Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben, 4027497473113, A344033502213213, Baumaterial, Benzin-Trennschneider, Beton/, Diamant, Diamant-Flexscheibe, Diamant-Sägeblatt, Diamant-Schleifscheibe, Diamant-Trennscheiben, Flexscheibe, LD, LUKAS Diamanttrennscheibe, LUKAS-ERZETT, Multi, Ø 350 mm, S13, Schleifscheibe, Trennscheiben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,18* | € 220,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 179,98* | € 220,02* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,38* | € 220,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|