Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen 1390x800x1000mm Ladefläche 1175x800mm Traglast 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnwandwagen 1390x800x1000mm Ladefläche 1175x800mm Traglast 500 kg
Stirnwandwagen 1390x800x1000mm Ladefläche 1175x800mm Traglast 500 kg
Artikel-Nr.:
     2478B-1713676-8602-6004P-1C12
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     8602-6004P-1C12
EAN/GTIN:
     4051152038713
Suchbegriffe:
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen
Stirnwandwagen Maße: 1390 x 700 x 1000 mm L x B x H Ladefläche: 1175 x 800 mm, Ladehöhe: 270 mm Stirnwände und Ladefläche aus phenolharzvergütetem Sperrholz 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm, Vollgummi schwarz Tragkraft: 500 kg bei gleich verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Ebenen:
1
Anzahl Wände:
2
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Wägen, Stirnwandwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,59*
€ 749,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,60*
€ 752,32*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,32*
€ 895,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,09*
€ 877,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,27*
€ 833,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,27*
€ 791,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 653,02*
€ 777,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,79*
€ 756,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 633,23*
€ 753,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.