Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-V7548 Herst.-Nr.: V7548 EAN/GTIN: 4047728075480 |
| |
|
| | |
| - Prüfung des Status von Batterie und Ladesystemen (12- und 24 V)
- Geeignet für Start-Stopp Batterien
- Für Pkw, Motorräder, Transporter und Boote
- Funktionen:
- Statusbericht von Batterie und Ladesystemen
- Belastungsanzeige beim Startvorgang des Motors
- Identifizierung von defekten Batterien
- Optionaler Druck der Testergebnisse
- Mobiler Einsatz, ohne Stromzufuhr
- Ermöglicht die Prüfung im ein- und ausgebauten Zustand
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Verpolungsschutz verhindert Kurzschluss
- Thermopapier-Rolle im Lieferumfang enthalten
- Klemmkabel-Länge: 600 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Sortimentsbox, Sortimentsboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Sortimentskoffer, Servicekoffer, Lagerkasten, -schrank und -regal |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 117,93* | € 143,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,83* | € 154,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,64* | € 158,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 127,22* | € 162,74* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,45* | € 171,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|