Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrmaschine Satz ∙ 18 V ∙ 2 Ah ∙ 4-teilig 9230-2/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9230-2/4
9230-2/4
9230-2/4;9230-2;9230-010
9230-2/4;9230-2;9230-010
9230-2;9230-2/4
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-9230-2/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9230-2/4
EAN/GTIN:
     4000896218967
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
  • Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
  • 4-teiliger Satz
    1 Akku-Bohrmaschine
    1 Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
    2 Li-Ionen-Akku 18 V, 2 Ah
  • Lieferung in robuster Tasche
  • 18 V, 2 Ah
  • Kompatibel mit HAZET Akkus 9212-02 und 9212-05
  • Werkzeugloses Metall Schnellspann-Bohrfutter 1-13 mm
  • Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren
  • Umdrehungen pro Minute Stufe 1: 0–560
    Umdrehungen pro Minute Stufe 2: 0–1900
  • Vibrationsbeschleunigung schrauben: 0,8 m/s2
    Vibrationsbeschleunigung bohren: 2,3 m/s2
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Inklusive Gürtelclip, beidseitig montierbar
  • Gewicht mit Akku: 1,68 kg
    Gewicht ohne Akku: 1,27 kg
  • Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
    • Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
    • Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße
  • Kunststoff-Tasche
  • Anzugs-Drehmoment maximal: 60 Nm
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 68 dB(A) Lp A

Schon gewusst – Li-Ionen-Akkus:

  • Haben keinen Memory-Effekt
  • Bestehen aus Zellen á 3,6 V
  • Verfügen nach vollständiger Ladung über höhere Spannung als 3,6 V, d.h. 5 Zellen á 3,6 V = 18 V – aber nach voller Ladung ist eine Spitzenspannung bis 20 V möglich
    Achtung: für eine lange Lebensdauer des Akkus, diesen nur mit 50 bis 80 % Ladung lagern
  • Besitzen mehr als doppelt so hohe Energiedichte wie z.B. Nickel-Cadmium-Akkus
  • Verfügen über eine rund dreimal so hohe Nennspannung wie Nickel-Metallhydrid-Akkus
  • Benötigen mehrere komplette Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Anzahl Werkzeuge:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 333,15*
€ 369,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,08*
€ 375,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,17*
€ 390,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,77*
€ 393,57*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 404,93*
€ 446,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,80*
€ 518,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,79*
€ 518,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 414,89*
€ 493,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,93*
€ 481,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.