Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 9030N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9030N-1
9030N-1
Artikel-Nr.:
     2478B-1712643-9030N-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030N-1
EAN/GTIN:
     4000896206377
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine

Anwendung:
Handliches Werkzeug besonders für Karosseriearbeiten und Industrie

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Werkzeugloses Schnellspann-Bohrfutter
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.7 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.10 m/s2
  • Spannfutter: 1 – 10
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 195 mm x 42 mm x 157 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.7 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 102,42*
€ 124,85*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 102,01*
€ 124,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,03*
€ 125,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 126,37*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 145,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.