| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-53063 Herst.-Nr.: 53063 EAN/GTIN: 4250692959292 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 1000 kg - 1400 kg, ideal zur Realisierung zusätzlicher Lagerkapazität in den Ecken Ihrer Räume, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar Weitere Informationen: | | Anzahl Fach-/Einlegeböden: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Winkelregal, Winkelregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 336,23* | € 401,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,14* | € 401,18* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,80* | € 402,29* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,54* | € 404,01* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,05* | € 536,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|