Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-1608613013 Herst.-Nr.: 1 608 613 013 EAN/GTIN: 3165140026550 |
| |
|
| | |
| Der Polierschwamm für Polierer ist bestimmt zum Einarbeiten von Wachs und zum Polieren von Material verschiedener Art wie verwitterte Farbe, Stein, Kunststoff und Nichteisenmetall. Er ist gleichfalls ideal zum Polieren leicht verschmutzter, verkratzter oder vorpolierter Oberflächen. Er ist geeignet zur Verwendung mit Politur oder zum Einarbeiten von Versiegelungsmitteln in ebene oder gewölbte Oberflächen. Weitere Informationen: | | Arbeitsdurchmesser mm: | 160 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,19* | € 16,10* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,22* | € 16,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,47* | € 16,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,51* | € 16,53* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,29* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|