Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 25-1,0, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-13-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-13-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462039261
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Neigung 25 Grad
  • Starre Ausführung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
... > LA > Typ LA > La 25-1,0
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Lastarm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,40*
€ 559,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,52*
€ 559,64*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,14*
€ 562,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,23*
€ 592,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,95*
€ 597,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,52*
€ 652,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,13*
€ 634,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,09*
€ 610,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 511,35*
€ 608,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,95*
€ 585,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.