Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 25-1,0, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4430-13-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-13-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012899
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Neigung 25 Grad
  • Starre Ausführung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
... > LA > Typ LA > La 25-1,0
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Lastarm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,98*
€ 555,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,31*
€ 555,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,54*
€ 557,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,33*
€ 588,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,18*
€ 593,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,02*
€ 705,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,12*
€ 677,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,94*
€ 648,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,11*
€ 630,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,07*
€ 608,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 509,34*
€ 606,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,18*
€ 590,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,37*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,14*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 576,89*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 573,02*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,28*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,71*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 660,09*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 848,44*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 707,95*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,40*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,53*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.029,95*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 839,91*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.