Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSM 50, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSM 50 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSM 50 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4414-16-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-16-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462036802
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch, mit Öffnungen für Gabelzinken
Weitere Informationen:
Muldenbreite:
1100 mm
Muldenhöhe:
500 mm
Muldenlänge:
1000 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
180 kg
Länge:
1280 mm
Breite:
1170 mm
Höhe:
780 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Lastaufnahme-Position:
720 mm
... > BSM > Typ BSM > Bsm 50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.313,22*
€ 1.444,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.307,64*
€ 1.444,04*
Lager 2478
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.325,77*
€ 1.449,98*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,41*
€ 1.451,70*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.316,23*
€ 1.452,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,98*
€ 1.725,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,34*
€ 1.692,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.422,33*
€ 1.692,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,92*
€ 1.630,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.369,91*
€ 1.630,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,14*
€ 1.604,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,77*
€ 1.577,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.