Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel BSE 150, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln BSE 150 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln BSE 150 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4414-08-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4414-08-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462005099
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

Eigenschaften

  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Stabiler Grundrahmen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mechanisch
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
780 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
85 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1800 mm
Muldenhöhe:
600 mm
Muldenlänge:
1500 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
374 kg
Länge:
2050 mm
Breite:
1870 mm
Höhe:
800 mm
... > BSE > Typ BSE > Bse 150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.268,76*
€ 2.445,56*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.272,32*
€ 2.445,58*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.444,07*
€ 2.630,73*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.454,01*
€ 2.634,83*
Lager 2478
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.459,28*
€ 2.644,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.644,70*
€ 3.147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,67*
€ 3.086,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.593,66*
€ 3.086,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,24*
€ 2.991,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.514,23*
€ 2.991,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.489,75*
€ 2.962,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,28*
€ 2.926,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.